Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfilter-Schlüssel 2171-1 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ 80 – 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2171-1
2171-1
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-2171-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2171-1
EAN/GTIN:
     4000896013418
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Kraftstofffilter-Schlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel hazet

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern
z.B. als Montageschlüssel für Öl- und Kraftstofffilter an MAN Nutzkraftwagen

  • Stahlband siebenfach verstellbar
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Durchmesser (min-max): 80 – 110 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel (Spinne), Ölfilterschlüssel (Glocke)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 31,51*
€ 40,48*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,61*
€ 40,52*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,89*
€ 40,86*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,62*
€ 41,69*
Lager 2478
4
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,61*
€ 49,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 98,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.