Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-2169-66 Herst.-Nr.: 2169-66 EAN/GTIN: 4000896100217 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Betätigung von Purflux-Ölfiltern - Schlüsselweite 66 mm Rillenprofil (6 Rillen)
- RENAULT Clio ∙ Twingo (auch Betätigung Ölfiltergehäuse-Deckel) ∙ Kangoo,
FIAT Punto ∙ Stilo ∙ Brava ∙ Bravo mit 1,2 l, LANCIA Y 1,2 l, MAZDA 323 ∙ 626 ∙ MX 3 ∙ Xedos, MITSUBISHI Colt ∙ Carisma ∙ Space Star, NISSAN Micra ∙ Primera ∙ Serena, TOYOTA Yaris ∙ Starlet ∙ MR 2 ∙ Corolla ∙ Carina ∙ Avensis - Innenvierkant 12,5 = 1⁄2″, bzw.
Außensechskant Sechskant mit Bohrung 24 mm - Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Rillenprofil
- Durchmesser: 76 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,08* | € 22,99* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,12* | € 23,02* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,48* | € 23,41* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,99* | € 24,07* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,83* | € 30,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 90,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|