Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-196-3 Herst.-Nr.: 196-3 EAN/GTIN: 4000896149414 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Schutz der Fahrzeugfront gegen Kratzer und Beschädigung - Auch für Arbeiten bei laufendem Motor
- Wasserdicht, öl- und fettabweisend
- Schoner entspricht hinsichtlich Feuersicherheit dem Britischen Standard und USA Fed 302
- Einfache Reinigung
- Schlaufen-Befestigung
- Ausschnitte für Beleuchtung und Kühler
- Material: 98 % Polyamid/Nylon, 2 % Polyurethan
- Netto-Gewicht (kg): 0.95 kg
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,74* | € 106,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,50* | € 106,34* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,39* | € 107,12* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 87,61* | € 110,51* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,82* | € 122,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|