Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft Seitenschneider ∙ schutzisoliert 1802VDE-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1802VDE-22
1802VDE-22
1802VDE-22
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-1802VDE-22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1802VDE-22
EAN/GTIN:
     4000896086382
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider

Anwendung:
Leistungsklasse H
(Pianodraht, gehärteter Stahldraht)

  • Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide
  • Geschmiedete Ausführung
  • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
  • Aufgelegtes Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 64 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
Weitere Suchbegriffe: kraftseitenschneider 180mm vde, kraft seitenschneider, kraft-seitenschneider 180mm, Hebelmittenschneider, Kunststoffschneider
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 34,49*
€ 44,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,43*
€ 44,88*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,79*
€ 45,10*
1
€ 4,90*
ab € 35,01*
€ 46,64*
Lager 2478
2
2
Frei Haus
ab € 40,12*
€ 53,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 106,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.