Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugbügel, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-951.1-M6-32-155-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     951.1-M6-32-155-NI
EAN/GTIN:
     4045525854604
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter
Zugbügel, Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewindedurchmesser d1:
M 6
Breite b:
32
Länge l1:
155
Größe:
320
GN 851 / GN 851.3 r bei w2 = 0:
119
GN 851.1 / GN 851.2 r bei w2 = 0:
119
Gewicht:
,063 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, Edelstahl Zugbügel, Horizontal-Spanner, Nirosta Zugbügel, Schnellspanner, Schubstangenspanner, Vertikal-Spanner, Zugbügel, Zugbügel für Verschluß-Spanner, Zugbügel Speedy Block
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,35*
€ 10,73*
6 Tage
61
1
€ 5,45*
ab € 7,63*
€ 10,73*
Lager 2478
61
8
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 10,84*
6 Tage
46
2
€ 4,90*
ab € 8,14*
€ 11,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,24*
€ 11,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 86,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
€ 33,91*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3-NI
€ 36,53*
Ähnlich
Otto Ganter
851.3-160-T6-A4
€ 44,59*
Ähnlich
Otto Ganter
951.1-M4-21-56-ST
€ 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.