Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussspanner mit Abdrückfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-854-1500-1-T2S
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     854-1500-1-T2S
EAN/GTIN:
     4045525790179
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter
Verschlussspanner GN 854 zeichnen sich durch ihre besonders unempfindliche, stabile und kompakte Bauart aus. Dies ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit besonderen Anforderungen wie z. B. erhöhte Temperatur, Stäube, Sprühnebel etc.

Der speziell gestaltete Gegenhalter erlaubt ein zwangsweises Lösen der Spannung, in dem der Spannarm den Spannbügel nach vorne bewegt z. B. um Formhälften zu trennen.

Verschlussspanner mit Bohrung (Kennziffer 1) werden per Griffstange bedient, die dazu in die Bohrung des Spanners gesteckt und nach erfolgter Betätigung wieder abgezogen wird. Das spart Platz und ein weiterer Vorteil hierbei ist, dass die Griffstange nicht den Umgebungseinflüssen ausgesetzt ist und dadurch z. B. zu heiß zum Bedienen wird. Eine Griffstange gehört nicht zum Lieferumfang.

Der Gegenhalter kann auch mittels Schrauben befestigt werden.

Spannelement und -bügel können im Bedarfsfall als Einzelteil geliefert werden; zum Austausch kann der Lagerbolzen leicht demontiert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
1500
Kennziffer:
1 - mit Bohrung
Form:
T2S - zum Anschweißen
FH in N Haltekraft:
15000
b5:
72
b6:
30
h1 ≈ Kenn- ziffer 1:
55
Kenn- ziffer 2:
81
l1 ≈ Kenn- ziffer 1:
220
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, Destaco, Destaco Katalog, Destaco Verschlussspanner, Horizontal-Spanner, Spanner, Verschluss Spanner, Verschlußspanner, Verschlussspanner Abdrückfunktion, Verschlussspanner kaufen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,50*
€ 45,76*
6 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 35,59*
€ 45,76*
6 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 37,03*
€ 47,60*
Lager 2478
12
2
Frei Haus
ab € 35,91*
€ 47,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 38,57*
€ 49,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 95,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
852-1700-T2
€ 94,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.