Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben, Edelstahl, Hygienic Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-8351-50-M5-12-MT-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     8351-50-M5-12-MT-E
EAN/GTIN:
     4045525880757
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
Flügelschrauben GN 8351 sind mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Ausführung mit Oberfläche PL, sowie Dichtring H und E sind zusätzlich mit den Richtlinien der EHEDG konform. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung, die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.

Flügelschrauben spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Durch die ergonomische Griffform lassen sich dabei große Spannkräfte erzielen.

Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die Flügelschrauben darüber hinaus in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
50
Gewinde d2:
M 5
Gewindelänge l:
12
Oberfläche:
MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
h2 ≈:
5
Gewicht:
,057 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,82*
€ 15,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 11,55*
€ 15,95*
2 Tage
5
1
€ 9,90*
ab € 12,58*
€ 17,45*
Lager 2478
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 13,53*
€ 18,63*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,54*
€ 18,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 111,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7600-10-6-2-HNBR-85
€ 1,31*
Ähnlich
Otto Ganter
8341-40-M4-MT-H
€ 14,19*
Ähnlich
Otto Ganter
8350-32-M5-10-MT
€ 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.