Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontal-Spanner mit Verriegelung, mit waagrechtem Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-820.3-75-MLC
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     820.3-75-MLC
EAN/GTIN:
     4045525126305
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Horizontal-Spanner GN 820.3 sind in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben.
Die Spannung erfolgt nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in entgegengesetzer Richtung. Die geringe Bauhöhe in der Spannstellung zeichnet diese Spanner zusätzlich aus.

Die Form ML mit offenem Spannarm nimmt über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form MLC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Horizontal-Spanner in Form OL können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle oder zusammen mit Haltern für Andrückschrauben GN 809 auf besondere Anforderungen angepasst werden.
Weitere Informationen:
Größe:
75
Form:
MLC, offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschr
RoHS:
Ja
Gewicht:
,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner ganter, kniehebelspanner, Bedienelemente, Horizontal-Spanner mit Verriegelung, Maschinenelemente, Normalien, Schnellspanner, Schnellspanner mit Sicherheitsverriegelung, Schubstangenspanner, Verschlussspanner, Vertikal-Spanner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,94*
€ 20,70*
6 Tage
139
1
€ 5,45*
ab € 15,29*
€ 20,70*
Lager 2478
139
4
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 22,04*
6 Tage
32
1
€ 4,90*
ab € 16,61*
€ 22,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 16,71*
€ 22,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 88,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
€ 0,51*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
€ 2,90*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
€ 1,26*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
€ 8,46*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
€ 1,22*
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
€ 3,36*
Ähnlich
Otto Ganter
820.4-75-NL-NI
€ 41,34*
Ähnlich
Otto Ganter
820.3-75-ML-NI
€ 41,21*
Ähnlich
Otto Ganter
820.4-75-NL
€ 19,69*
Ähnlich
Otto Ganter
801.2-82-16-ST
€ 12,31*
Ähnlich
Otto Ganter
801.1-85-16-ST
€ 6,17*
Ähnlich
Otto Ganter
809.1-67,5-16-ST
€ 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.