Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
Schnellspanner
>
Senkrechtspanner
>
Artikel
Vertikal-Spanner mit Winkelfuß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712589-812-200-CV
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
812-200-CV
EAN/GTIN:
4045525126206
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Vertikal-Spanner GN 812 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich in entgegengesetzer Richtung. Kennzeichnend ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung, da sich der Betätigungshebel dabei seitlich unterhalb des Spanners befindet. Die zwei um 90° angeordneten Montageflächen ermöglichen eine platzsparende Montage neben der Spannstelle.
Horizontal-Spanner mit offenem Spannarm nehmen in Form AV über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form CV ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.
Vertikal-Spanner in Form EV können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle oder zusammen mit Haltern für Andrückschrauben GN 809 auf besondere Anforderungen angepasst werden.
Weitere Informationen:
Größe:
200
Form:
CV, offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschra
RoHS:
Ja
Gewicht:
,48 kg
... >
2.4 Spannen mit Spannmechanik
>
Schnellspanner
>
GN 812 Vertikal-Spanner mit Winkelfuß
Weitere Suchbegriffe:
Vertikalspanner
,
senkrecht schnellspanner
,
Bedienelemente
,
Horizontal-Spanner
,
Maschinenelemente
,
Normalien
,
Normelemente
,
Normteile
,
Schnellspanner
,
Schubstangenspanner
,
Verschlussspanner
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,96*
€ 30,31*
Lager 1498
6 Tage
55
1
€ 5,45*
ab € 22,78*
€ 30,31*
Lager 2478
8 Tage
55
2
Frei Haus
ab € 22,88*
€ 32,65*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 26,03*
€ 34,24*
Lager 8670
6 Tage
13
1
€ 4,90*
ab € 26,36*
€ 34,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 65,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Andrückschrauben, Stahl, mit / ohne elastische Schutzkappe (GN 807-M4-23-A)
Otto Ganter
807-M4-23-A
€ 0,50*
Ähnlich
Andrückschrauben, Stahl, mit beweglichem Druckstück (GN 802-M5-37)
Otto Ganter
802-M5-37
€ 2,88*
Ähnlich
Andrückschrauben, Stahl, mit beweglichem Kunststoff-Druckstück (GN 903-15-M6-26-
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
€ 1,27*
Ähnlich
Andrückschrauben, Stahl, mit einstellbarem Federdruckelement (GN 804-M5-45)
Otto Ganter
804-M5-45
€ 8,39*
Ähnlich
Andrückschrauben. Stahl, mit Gummi-Druckstück (GN 708.1-M4-23-A-ST)
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
€ 1,21*
Ähnlich
Halter für Andrückschrauben, für Schnellspanner (GN 801-16-M6)
Otto Ganter
801-16-M6
€ 3,33*
Ähnlich
Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, schwere Ausführung, mit Magnetkolben (GN 863
Otto Ganter
863-1000-EPV-M
€ 627,27*
Ähnlich
Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß (GN 810-75-A)
Otto Ganter
810-75-A
€ 14,15*
Ähnlich
Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß, schwere Ausführ
Otto Ganter
810.10-220-A
€ 100,56*
Ähnlich
Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß (GN 812.1-75-AVF)
Otto Ganter
812.1-75-AVF
€ 29,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.