Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinen-Anschlagelemente
>
Pendelelement
>
Artikel
Pendelelemente
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712589-709.8-M16-25-K
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
709.8-M16-25-K
EAN/GTIN:
4045525886551
Suchbegriffe:
Pendelelement
Pendelelemente GN 709.8 werden u. a. im Vorrichtungsbau, beispielsweise zum Spannen von Werkstücken, als bewegliche Auflage oder als Anschlag verwendet. Die schwenkbare Kugel gleicht nicht parallele Anlageflächen bis zu 10° aus. Gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.
Der O-Ring hält die Kugel in Position und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Schmutz wo durch eine lange Lebensdauer und eine gleichbleibende Beweglichkeit gegeben ist.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 16
Länge l1:
25
Form:
K - Kugel Kunststoff, Druckfläche plan
d3 Kugel-Ø:
10
Form R:
9
Form K:
4
Gewicht:
,022 kg
... >
3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Schraub-, Klemm- und Auflageelementen
>
Positionierelemente, Pendelelemente, Bohrbuchsen
>
GN 709.8 Pendelelemente
Weitere Suchbegriffe:
Bedienelemente
,
Maschinenelemente
,
Normalien
,
Normelemente
,
Pendel Element
,
Pendelauflage
,
Pendelauflagen
,
Pendelelement einstellbar
,
Pendelelement mit O Ring
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,15*
€ 29,40*
Lager 1498
6 Tage
34
1
€ 5,45*
ab € 22,78*
€ 29,40*
Lager 8670
6 Tage
22
1
€ 4,90*
ab € 23,81*
€ 30,55*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 24,64*
€ 31,73*
Lager 2478
8 Tage
34
2
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 32,36*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 64,72* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelstahl-Pendelelemente, mit Gewindezapfen (GN 709.15-13-M6-B)
Otto Ganter
709.15-13-M6-B
€ 31,79*
Ähnlich
Pendelelemente (GN 709.6-M6-12-B)
Otto Ganter
709.6-M6-12-B
€ 36,98*
Ähnlich
Pendelelemente (GN 709.7-10-12-B)
Otto Ganter
709.7-10-12-B
€ 31,52*
Ähnlich
Pendelelemente, einstellbar, Stahl (GN 709.3-13-M8-B)
Otto Ganter
709.3-13-M8-B
€ 27,47*
Ähnlich
Pendelelemente, mit Gewindezapfen, Stahl (GN 709.1-13-M6-B)
Otto Ganter
709.1-13-M6-B
€ 25,60*
Ähnlich
Pendelelemente, mit Innengewinde, Stahl (GN 709.2-12-B)
Otto Ganter
709.2-12-B
€ 24,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.