Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelelemente


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-709.7-13-25-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     709.7-13-25-B
EAN/GTIN:
     4045525886971
Suchbegriffe:
Pendelelement
Pendelelemente GN 709.7 werden u. a. im Vorrichtungsbau, beispielsweise zum Spannen von Werkstücken, als bewegliche Auflage oder als Anschlag verwendet. Die schwenkbare Kugel gleicht nicht parallele Anlageflächen bis zu 10° aus. Gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.

Der O-Ring hält die Kugel in Position und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Schmutz, wodurch eine lange Lebensdauer und eine gleichbleibende Beweglichkeit gegeben ist.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
13
Länge l1:
25
Form:
B - Kugel Stahl, Druckfläche plan
Gewinde:
M 5
d4 Kugel-Ø:
10
Form R:
9
Form K:
4
Gewicht:
,023 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Element, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Pendel Element, Pendelauflage, Pendelauflagen, Vorrichtungsbau Pendelelement
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,90*
€ 33,01*
7 Tage
49
1
€ 5,45*
ab € 25,69*
€ 33,01*
7 Tage
49
1
€ 4,90*
ab € 26,65*
€ 34,33*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 27,81*
€ 35,76*
Lager 2478
49
2
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 36,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 72,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
709.6-M6-12-B
€ 36,98*
Ähnlich
Otto Ganter
709.8-M12-25-B
€ 32,43*
Ähnlich
Otto Ganter
709.3-13-M8-B
€ 27,47*
Ähnlich
Otto Ganter
709.1-13-M6-B
€ 25,60*
Ähnlich
Otto Ganter
709.2-12-B
€ 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.