Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelelemente, mit Gewindezapfen, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-709.1-20-M10-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     709.1-20-M10-R
EAN/GTIN:
     4045525461741
Suchbegriffe:
Pendelelement
Pendelelemente GN 709.1 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden. Bei Gussteilen empfiehlt es sich Pendelelemente mit einer Hartmetallkugel zu verwenden.

Bei Pendelelementen mit selbsttätiger Rückstellung schwenkt die Auflagefläche nach dem Spannen zurück in die Ausgangslage. Somit wird verhindert, dass beim Einlegen des Werkstückes die Kugel in einer schrägen Position verklemmt werden kann.

Die Kugel lässt sich max. 9° verdrehen; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
20
Gewinde d2:
M 10
Form:
R - Druckfläche geriffelt
d3 Form B, R Form BR, RR:
10,5
d4 Kugel-Ø:
16
Gewicht:
,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile, Pendelauflage, Pendelauflagen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,65*
€ 45,78*
7 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 35,93*
€ 45,78*
Lager 2478
13
2
Frei Haus
ab € 35,84*
€ 48,12*
6 Tage
13
1
€ 4,90*
ab € 38,63*
€ 48,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 38,92*
€ 49,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 96,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
709.15-13-M6-B
€ 31,91*
Ähnlich
Otto Ganter
346-16-M8
€ 4,76*
Ähnlich
Otto Ganter
709.6-M6-12-B
€ 37,01*
Ähnlich
Otto Ganter
709.7-10-12-B
€ 31,58*
Ähnlich
Otto Ganter
709.8-M12-25-B
€ 32,34*
Ähnlich
Otto Ganter
709.3-13-M8-B
€ 27,49*
Ähnlich
Otto Ganter
709.2-12-B
€ 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.