Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschrauben, Stahl, brüniert, flache Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-653-M10-25
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     653-M10-25
EAN/GTIN:
     4045525347427
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Rändelschrauben DIN 653 sind komplett aus einem Stück durch Drehen hergestellt. Das Gewinde der Schrauben erstreckt sich generell bis zum Kopf und endet mit einem Auslauf ohne Freistich entsprechend der DIN-Bezeichnung A.

Sie sind universell einsetzbar und lassen sich ohne Werkzeug schnell anziehen und lösen.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 10
Gewindelänge l:
25
Gewicht:
,074 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, Rändelschraube (ohne Norm), din 653, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
278
25
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 3,83*
7 Tage
272
5
€ 4,90*
ab € 2,83*
€ 3,95*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,95*
7 Tage
278
1
€ 6,95*
ab € 2,73*
€ 3,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,94*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 95,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
467-M3-NI
€ 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
653.2-M4-15-ST
€ 1,66*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6-NI
€ 1,60*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-NI
€ 1,78*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4
€ 0,98*
Ähnlich
Otto Ganter
653.10-M5-12-ST-MS
€ 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.