Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestangen / Halterohre, rund, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-480.1-D15-300-NI-OS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     480.1-D15-300-NI-OS
EAN/GTIN:
     4045525811836
Suchbegriffe:
Konstruktionsrohr
Die Außenmaße der Haltestangen / Halterohre GN 480.1 sind auf die Verwendung mit Klemmhaltern abgestimmt.

Halterohre können zusätzlich als Kabeldurchführung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
D 15
Länge l:
300
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Form:
OS, ohne Skala
RoHS:
Ja
Gewicht:
,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,84*
€ 10,88*
6 Tage
40
1
€ 5,45*
ab € 8,21*
€ 11,02*
Lager 2478
40
8
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 11,31*
6 Tage
34
2
€ 4,90*
ab € 8,89*
€ 11,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 9,05*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 90,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
480.3-D8-30-90-NI
€ 5,01*
Ähnlich
Otto Ganter
991-D10-SW
€ 0,1024*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
€ 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.