Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestangen / Halterohre, rund, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-480.1-D15-250-NI-OS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     480.1-D15-250-NI-OS
EAN/GTIN:
     4045525811812
Suchbegriffe:
Konstruktionsrohr
Die Außenmaße der Haltestangen / Halterohre GN 480.1 sind auf die Verwendung mit Klemmhaltern abgestimmt.

Halterohre können zusätzlich als Kabeldurchführung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
D 15
Länge l:
250
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Form:
OS, ohne Skala
RoHS:
Ja
Gewicht:
,114 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,68*
€ 10,73*
6 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 7,89*
€ 10,73*
Lager 2478
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 11,03*
6 Tage
57
2
€ 4,90*
ab € 8,45*
€ 11,25*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,54*
€ 11,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 88,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
480.3-D8-30-90-NI
€ 4,99*
Ähnlich
Otto Ganter
991-D10-SW
€ 0,1021*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
€ 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.