Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern mit Kugelpfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-347-36-M20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     347-36-M20
EAN/GTIN:
     4045525224452
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Kugelpfanne
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter mit kugelpfanne m20
sechskantmutter ohne norm
Sechskantmuttern mit Kugelpfanne GN 347 spannen nicht parallele, bis max. 3° geneigte Flächen. Die Mutter ist mit der Kugelpfanne unverlierbar verbunden und ermöglicht so eine sichere, schnelle und rationelle Montage.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
36
Gewinde d2:
M 20
Länge l ≈:
35
Gewicht:
,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,95*
€ 22,12*
7 Tage
209
1
€ 5,45*
ab € 16,45*
€ 22,17*
7 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 17,44*
€ 23,39*
Lager 2478
209
4
Frei Haus
ab € 16,51*
€ 23,67*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 18,05*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 94,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
€ 11,86*
Ähnlich
Otto Ganter
6319.1-13-ST
€ 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.