Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
Schnellspanner
>
Pneumatikspanner
>
Artikel
Sensor für Pneumatikspanner / Pneumatikzylinder
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712589-3380-T-S-0,3
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
3380-T-S-0,3
EAN/GTIN:
4045525534438
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Mit dem Sensor GN 3380 wird die Kolbenstellung von Pneumatikzylindern mit Magnetkolben detektiert. In Pneumatikspannern verbaute Zylinder erlauben mittels dieser Abfrage auch die Positionsabfrage der Spanner selbst. Beim Erreichen des Schaltpunkts liefert die Senseroelektronik ein High-Signal z. B. an eine Maschinensteuerung und zeigt diesen Schaltzustand zusätzlich über die integrierte LED an.
Zur Montage wird der Sensor von oben in die Zylinder-Nut gelegt. Die seitlichen Halterippen verhindern dabei das Herausfallen. Eine Viertelumdrehung der Befestigungsschraube fixiert den Sensor schnell und zuverlässig in der Nut.
Weitere Informationen:
Kabellänge l (in Meter):
0,3
Form:
T - für T-Nut-Zylinder
Anschlussart:
S - Stecker
Gewicht:
,014 kg
... >
2.4 Spannen mit Spannmechanik
>
Pneumatikspanner
>
GN 3380 Sensor für Pneumatikspanner / Pneumatikzylinder
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
,
Sensor für Pneumatikzylinder
,
maschinenfuß ganter
,
maschinenfuß
,
Bedienelemente
,
Horizontal-Spanner
,
Maschinenelemente
,
Normalien
,
Normelemente
,
Normteile
,
Schnellspanner
,
Schubstangenspanner
,
Sensoren
,
Verschlussspanner
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,44*
€ 28,20*
Lager 1498
6 Tage
256
1
€ 5,45*
ab € 20,98*
€ 28,20*
Lager 8670
6 Tage
198
1
€ 4,90*
ab € 21,88*
€ 29,24*
Lager 2478
8 Tage
256
3
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 30,08*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 22,72*
€ 30,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 90,24* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, schwere Ausführung, mit Magnetkolben (GN 861
Otto Ganter
861-1000-EP-M
€ 599,21*
Ähnlich
Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, schwere Ausführung, mit Magnetkolben (GN 863
Otto Ganter
863-1000-EPV-M
€ 622,88*
Ähnlich
Schwenkspanner, in Blockbauweise (GN 875-16-8-L-A)
Otto Ganter
875-16-8-L-A
€ 269,01*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.