Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Verfahrschlitten
>
Artikel
Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712589-132.2-B60-B60-80-2-S
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
132.2-B60-B60-80-2-S
EAN/GTIN:
4045525001022
Suchbegriffe:
Verfahrschlitten
Kreuz-Verfahrschlitten GN 132.2 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.
Über die Schraubstellen z kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d1 / d2 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.
Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
d1 - d2:
B60 - B60
k Klemm- länge:
80
Oberfläche:
S - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer:
2 - mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762
d3 Befestigungs- schrauben am Mitnehmer:
M 8
Gewicht:
1 kg
... >
3.8 Verstellen, Bewegen mit Führungen, Spindeln und Rollen
>
Lineareinheiten, Verfahrschlitten
>
GN 132.2 Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,35*
€ 76,70*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,19*
€ 77,90*
Lager 1515
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 63,25*
€ 78,99*
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 68,80*
€ 85,97*
Lager 2478
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,12*
€ 86,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium (GN 131.2-B18-B18-2-SW)
Otto Ganter
131.2-B18-B18-2-SW
€ 29,90*
Ähnlich
Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium (GN 132.1-G30-B30-40-2-S)
Otto Ganter
132.1-G30-B30-40-2-S
€ 59,77*
Ähnlich
Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl (GN 291-18-65-R1-SCR)
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 148,39*
Ähnlich
Lineareinheiten, Stahl / Edelstahl (GN 292-18-120-RL1-SCR)
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
€ 359,12*
Ähnlich
Verstellbare Klemmhebel, für Rohr-Klemmverbinder / Verfahrschlitten (GN 911-45-M
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
€ 6,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.