Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8725 2-8 Halbrunde Werkstattfeile 8\", 200x20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-6770430
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6770430
EAN/GTIN:
     4010886677049
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Mit PVC-Griff, Ausführung nach DIN 7261 Form E
Weitere Informationen:
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
20 mm
Gesamthöhe [mm]:
6 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,17 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Norm:
DIN 7261 - Form E
Gesamtlänge [inch]:
8
Griffmaterial:
PVC
Hieb:
2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,27*
€ 27,91*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,11*
€ 28,17*
12 Tage
28
1
€ 7,60*
ab € 21,05*
€ 28,23*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,12*
€ 28,23*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 22,31*
€ 31,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 63,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.