Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 E-145 L ES-Modul leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 5620840 Werkzeugkoffer-Zubehör
Gedore 5620840 Werkzeugkoffer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-5620840
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     5620840
EAN/GTIN:
     4010886562086
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, Öl- und säurebeständig, Für die Schubfachordnung in den GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbänken mit variabler Schubfachunterteilung, Maße: B 157,5 x T 310 mm
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
310 mm
Gesamthöhe [mm]:
42 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,14 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
158 mm
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 11,46*
€ 14,11*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 14,84*
12 Tage
30
1
€ 7,60*
ab € 11,43*
€ 16,30*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,42*
€ 16,30*
Lager 2478
30
5
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 21 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.