Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-4911-103 Magnetschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3457133
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3457133
EAN/GTIN:
     4046459198413
Suchbegriffe:
Magnetschale
Ideal bei Reparaturarbeiten am Fahrzeug zur sicheren Aufbewahrung von Schrauben oder sonstigen Kleinteilen., Dazu kann diese einfach an einer magnetischen Oberfläche wie z.B. einem Werkstattwagen oder einer Hebebühne angehaftet werden., Dabei spielt es keine Rolle ob senkrecht oder waagerecht, aufgrund der besonderen Formgebung und dem hohen Rand bietet diese stets eine sichere Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Bau- und Nutzfahrzeuge Agriculture
passend für:
<p>Universell einsetzbar an PKW, NKW und Transportern.</p>
Farbe:
blau
Aussen-Ø [mm]:
150 mm
Magnethebekraft [g]:
2,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 12,74*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 10,27*
€ 12,82*
20 Tage
1
1
€ 7,95*
ab € 9,66*
€ 13,66*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,87*
€ 14,45*
Lager 2478
21
6
Frei Haus
ab € 12,97*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 107,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE Automotive
KL-0100-80 K
€ 47,00*
Ähnlich
GEDORE Automotive
KL-0100-81 K
€ 81,89*
Ähnlich
GEDORE Automotive
KL-4911-102
€ 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.