Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT-Modul leer für R22150020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE 3300216 R99910018 CT-Modul leer f.R22150020 Werkstattorganisation Schubfa
GEDORE 3300216 R99910018 CT-Modul leer f.R22150020 Werkstattorganisation Schubfa
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3300216
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300216
EAN/GTIN:
     4060833002165
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
310 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
157 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 15,67*
1
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 16,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 11,66*
€ 16,85*
Lager 2478
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 16,92*
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 21 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 84,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.