Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC 1500 CT1 L Textiltasche leer für 1500 CT1-Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3100693
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3100693
EAN/GTIN:
     4010886953013
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Robuste Textiltasche mit starkem Klettverschluss und Tragegriff, Textiltasche kompatibel mit GEDORE Modulsystem 1500 CT, Spritzwassergeschützt aus Segeltuch, Lieferung ohne Werkzeug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
337 mm
Gesamthöhe [mm]:
60 mm
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
185 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,45*
€ 25,12*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 25,30*
1
€ 4,90*
ab € 19,28*
€ 26,76*
1
€ 4,00*
ab € 20,14*
€ 26,99*
Lager 2478
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,33*
€ 29,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 89,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.