Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EI-TS CT2-ITX19 Check-Tool-Modul leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE 2957310 EI-TS CT2-ITX19 Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation Schub
GEDORE 2957310 EI-TS CT2-ITX19 Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation Schub
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2957310
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2957310
EAN/GTIN:
     4010886947104
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
390 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,14 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
316 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,00*
€ 62,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,11*
€ 62,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,55*
€ 62,68*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,21*
€ 62,77*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,33*
€ 68,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.