Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EI-TS CT2-6-8000 Check-Tool-Modul leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE 2957299 EI-TS CT2-6-8000 Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation Schu
GEDORE 2957299 EI-TS CT2-6-8000 Check-Tool-Modul leer Werkstattorganisation Schu
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2957299
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2957299
EAN/GTIN:
     4010886947081
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
390 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,14 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
316 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,85*
€ 62,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 62,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,83*
€ 62,72*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,14*
€ 62,81*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,61*
€ 68,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.