Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100 R GEDORE L-Boxx Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2823756
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2823756
EAN/GTIN:
     4010886937792
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Rollplatte
Praktische, mobile Plattform für alle L-BOXX®en, Einfach aufsetzen und verklicken, 4 Lenkrollen zur Selbstmontage, davon 2 Rollen mit Feststeller, Belastbar bis 100 kg
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
646 mm
Gesamthöhe [mm]:
184 mm
Netto-Gewicht [kg]:
4,4 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
492 mm
Dynamische Tragkraft [kg]:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: rollplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 127,06*
€ 153,91*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 125,94*
€ 153,93*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,53*
€ 154,56*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 127,46*
€ 155,69*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,62*
€ 156,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1101 L
€ 30,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.