Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-0132-123 Vierkant Bit-Halter, SW 10, 3/8\"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2395339
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2395339
EAN/GTIN:
     4046459069409
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Im Lieferumfang von z.B. KL-0132-51 K enthalten.
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
17 mm
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
28 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8"
Abtriebsvierkant:
10 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 4,75*
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,07*
Lager 2478
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,35*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,54*
€ 5,41*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,66*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 80,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.