Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1504 XL 1710 Rollwerkbank 1,25 m breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-2259001
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2259001
EAN/GTIN:
     4010886884881
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Korpus: Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Großer Stauraum mit Fachboden und Tür, Sicherheit durch Fersenschutz für Personen, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 8 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Zubehör: Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech, Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT), Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 XL-L, Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
1.250 mm
Gesamthöhe [mm]:
985 mm
Gesamtiefe [mm]:
630 mm
Netto-Gewicht [kg]:
126,5 kg
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Art der Schließung:
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Schubladentyp:
1x Typ 1, H. = 75 mm extra breit 7x Typ 2, H. = 67 mm 1x Typ 3, H. = 137 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.453,13*
€ 1.609,68*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.403,96*
€ 1.612,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.495,90*
€ 1.666,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.567,06*
€ 1.743,94*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.360,30*
€ 4.611,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.611,93*
€ 5.488,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.525,89*
€ 5.385,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.525,88*
€ 5.385,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.401,04*
€ 5.237,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.401,03*
€ 5.237,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.365,09*
€ 5.194,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.360,30*
€ 5.188,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 CT1-350
€ 85,96*
Sonstiges
Gedore
1500 CT1-8000
€ 105,04*
Sonstiges
Gedore
1500 CT2-1 B
€ 160,69*
Sonstiges
Gedore
1500 ED-70 XL
€ 22,39*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-K 19 L
€ 188,57*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-1 B
€ 180,71*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-1.07
€ 199,31*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-145
€ 110,41*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-1993 T
€ 135,45*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-1993 U-20
€ 75,17*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-2
€ 87,85*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-2133
€ 71,89*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-2150 PH
€ 49,93*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-2150 PZ
€ 53,24*
Sonstiges
Gedore
1500 ES-2163 TX
€ 54,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.