Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

673 L Einsatz-Halter lang 1/4\" 6-kant - 1/4\" 4-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Piktogramme
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-1811061
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1811061
EAN/GTIN:
     4010886852811
Suchbegriffe:
GEDORE
Bitwerkzeuge
Verbindungsteile für Bits
Einsatzhalter
Mit Außensechskant 1/4\" und Außenvierkant nach DIN 3120 - A 6,3 (1/4\"), Für Handbetätigung, Verwendung mit Multi-Griff No. 676 oder Drehmoment-Griff No. 2140
Weitere Informationen:
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4"
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4"
Weitere Suchbegriffe: 673 L Einsatz-Halter lange Form
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 10,75*
10 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 10,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,84*
€ 10,97*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,65*
€ 11,06*
Lager 2478
25
8
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 91,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.