Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL-0040-2520 Adapter 3/8\"NPT auf 1/4\"NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-1787136
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1787136
EAN/GTIN:
     4046459002864
Wenn als Antrieb für die GEDORE Automotive Hydraulik-Zylinder KL-0040-.. eine bereits in der Werkstatt vorhandene Hydraulikpumpe eingesetzt wird, ist darauf zu achten, dass die Hydraulik-Pumpe einen Schlauch bzw. eine Kupplung mit 3/8\" NPT-Anschluss besitzt., Für den Fall, dass die vorhandene Pumpe andere Anschlussmaße hat, ist ein Gewindeadapter erforderlich.
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
23 mm
passend für:
Passend für GEDORE Automotive, Longus, Rodcraft etc.
Eignung:
universell
Antriebssechskant [metrisch]:
17,0 mm
Außengewinde:
3/8" NPT
Innengewinde:
1/4" NPT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,96*
€ 16,98*
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,35*
€ 17,83*
Lager 2478
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 17,95*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,55*
€ 18,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 13,07*
€ 18,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 21 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 89,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE Automotive
KL-0215-322
€ 39,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.