Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

620 Bit-Adapter 1/4\" skt - 1/4\" vkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-1649329
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1649329
EAN/GTIN:
     4010886851326
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Mit Innensechskant nach DIN ISO 1173, Mit Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 (1/4\") oder C 10 (3/8\")
Weitere Informationen:
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
12 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,02 kg
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
23 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4"
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4"
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,09*
5
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,28*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,53*
€ 3,42*
11 Tage
5
1
€ 7,60*
ab € 2,44*
€ 3,46*
Lager 2478
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 88,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.