Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querausfachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61677/full/530905-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61677/full/530905-1.jpg
Querausfachung für Metall-Schubfächer, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-N-530905-M
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-530905-M
EAN/GTIN:
     4038933019383
Suchbegriffe:
Querausfachung
4 Fuß Eco
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
Knieraumblende:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 9,01*
€ 12,98*
Lager 2478
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 13,00*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,03*
€ 13,01*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 13,04*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 104,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.