|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712535-HW-80-ZBS41R08 Herst.-Nr.: HW-80-ZBS41R08 EAN/GTIN: 4038933500553 |
| |
|
|  |  |
 | Trennwand Pro Technische Daten:
Tischaufsätze und Stellwände: Die Tischaufsätze und Stellwände können liniear oder über verschiedene Winkel miteinander kombiniert werden. Die Materialstärke beträgt 41 mm und sorgt für einen optimalen Sichtschutz sowie Schallschutz mit Absorbtionsklasse B in größeren, aber auch kleineren Büros. Abgeschlossen werden die Wände mit einem verstärkten Aluminiumrahmen in dem eine Funtionsleiste montiert werden kann. Montage Die Tischaufsätze werden über Tischklemmen an der Arbeitsplatte eines Tisches befestigt. Stellwände stehen sicher mit den passenden Standfüßen. Zubehör: Verbinder unterschiedlicher Arten ermöglichen eine Zusammenstellung von verschiedensten Stellkombinationen. Lieferung: Die Lieferung der Trennwände erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | ,75 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bürostellwand-Holme, Bürotrennwand-Holme, Stellwandsystem-Säulen, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Arbeitstisch Verkettung, Arbeitstisch-Verkettungsplatte, Arbeitstischverkettungsplatte, Besprechungstisch-Verkettungsplatte, Besprechungstischverkettungsplatte, Schreibtisch Eckerweiterung, Schreibtisch Eckplatte, Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, Verkettungselement (Tisch), Verkettungselemente (Tisch), Verkettungsplatte, Verkettungsplatte Arbeitstisch, Verkettungsplatten, Wangentisch Verkettungsplatte, büro raumteiler, Trennwände |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 88,24* | € 112,02* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 88,24* | € 112,02* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 88,57* | € 112,39* |  |  |  |  | | 32 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 103,15* | € 130,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|