Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwände,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145056
145056
145056
145056
Artikel-Nr.:
     2478B-1712535-HW-80-SWS410818-RU
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS410818-RU
EAN/GTIN:
     4038933500478
Suchbegriffe:
Akustik-Tischaufsatz
Akustik-Tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Akustik-Stellwand
Trennwand Pro
Technische Daten:

Tischaufsätze und Stellwände:
Die Tischaufsätze und Stellwände können liniear oder über verschiedene Winkel miteinander kombiniert werden. Die Materialstärke beträgt 41 mm und sorgt für einen optimalen Sichtschutz sowie Schallschutz mit Absorbtionsklasse B in größeren, aber auch kleineren Büros. Abgeschlossen werden die Wände mit einem verstärkten Aluminiumrahmen in dem eine Funtionsleiste montiert werden kann.
Montage
Die Tischaufsätze werden über Tischklemmen an der Arbeitsplatte eines Tisches befestigt. Stellwände stehen sicher mit den passenden Standfüßen.
Zubehör:
Verbinder unterschiedlicher Arten ermöglichen eine Zusammenstellung von verschiedensten Stellkombinationen.
Lieferung:
Die Lieferung der Trennwände erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rum (grau)
Breite in mm:
800
Höhe in mm:
1800
Gewicht:
12
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,80*
€ 702,90*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,64*
€ 702,90*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,47*
€ 705,73*
31 Tage
24
Frei Haus
ab € 737,87*
€ 854,07*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,73*
€ 839,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,78*
€ 830,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 697,77*
€ 830,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,19*
€ 804,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 676,18*
€ 804,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,94*
€ 782,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,47*
€ 725,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41S03
€ 112,13*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R08
€ 112,02*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41R18
€ 166,54*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V08
€ 71,03*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS41V18
€ 108,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.