Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712115-82795 Herst.-Nr.: 82795 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | - Ideal für den Messerwechsel und Einstellarbeiten
- Verkürzte Umrüstzeiten an der Werkzeugmaschine
- Vertikale und horizontale Werkzeugaufnahme
- Einzeln abnehmbare Spannnuten 10 mm
- Mit Werkzeugaufnahmen für Steilkegelschaft nach
DIN 69871-A/ISO 40 / DIN 2080 - Abmessungen (lxbxh): 210 x 105 x 130 mm
Weitere Informationen:  |  | Paketdiensfähig: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 168,94* | € 206,92* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 171,41* | € 208,02* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 165,13* | € 213,10* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 176,61* | € 226,02* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 210,66* | € 257,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|