Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712115-82788 Herst.-Nr.: 82788 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | - Für Nabendurchmesser 52 - 65 mm
- Führungs-Bundbuchsen Ø 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 65 Länge 150 mm
- Hochwertige Stoßräumnadeln aus HSS
- Gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Hohe Maßgenauigkeit und lange Lebensdauer
- Für Passfederabmessungen gem. DIN 6885, Toleranz JS9
- Mit Führungsbuchsen, kalibrierten Unterlagen und Nutenlehren
- Sets in Holz-Systemkassette oder stabilem Holzkoffer
Weitere Informationen:  |  | Paketdiensfähig: | NEIN |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 736,02* | € 808,50* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 687,40* | € 810,70* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 751,44* | € 822,94* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 786,93* | € 864,05* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 800,51* | € 881,60* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|