Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712115-82787 Herst.-Nr.: 82787 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | - Für Nabendurchmesser 32-50 mm
- Führungs-Bundbuchsen Ø 32, 34, 35, 36, 38 Länge ca. 100 mm
Ø 40, 42, 44, 45, 46 Länge ca. 125 mm Ø 48, 50 Länge ca. 148 mm - Hochwertige Stoßräumnadeln aus HSS
- Gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Hohe Maßgenauigkeit und lange Lebensdauer
- Für Passfederabmessungen gem. DIN 6885, Toleranz JS9
- Mit Führungsbuchsen, kalibrierten Unterlagen und Nutenlehren
- Sets in Holz-Systemkassette oder stabilem Holzkoffer
Weitere Informationen:  |  | Paketdiensfähig: | NEIN |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 688,09* | € 751,27* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 711,54* | € 771,57* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 711,72* | € 775,76* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 710,54* | € 800,58* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 798,82* | € 907,14* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|