Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712115-82786 Herst.-Nr.: 82786 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | - Für Nabendurchmesser 12 - 30 mm
- Führungs-Bundbuchsen Ø 12, 14, 15, 16, Länge ca. 42 mm
Ø 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, Länge ca. 63 mm - Hochwertige Stoßräumnadeln aus HSS
- Gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Hohe Maßgenauigkeit und lange Lebensdauer
- Für Passfederabmessungen gem. DIN 6885, Toleranz JS9
- Mit Führungsbuchsen, kalibrierten Unterlagen und Nutenlehren
- Sets in Holz-Systemkassette oder stabilem Holzkoffer
Weitere Informationen:  |  | Paketdiensfähig: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 449,75* | € 514,03* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 452,38* | € 514,03* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 442,88* | € 517,12* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 475,36* | € 566,94* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 554,46* | € 626,53* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|