Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte reversierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rüttelplatte reversierbar
Rüttelplatte reversierbar
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     2478B-1712115-63026
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter
  • Stufenlos hydraulisch verstellbar Vorwärts- bzw. Rückwärtslauf
  • Selbstspannendes Kupplungssystem für geringeren Keilriemenverschleiß
  • Riss- und bruchfeste Grundplatte aus gehärtetem Stahl
  • Führungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
  • Neuer Schutzkäfig bietet zuverlässigen Schutz für den Motor und das Gerät
  • Extra starke Gummilager verbaut
Weitere Informationen:
Max. Geschwindigkeit:
24 m/min
Flächenverdichtung:
1122 m²/h
Motortyp:
1B50
Leistung:
8 KWT
Plattengröße:
750x900 MMT
Arbeitsbreite:
750 MMT
Gewicht:
425 KGM
Paketdiensfähig:
NEIN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.762,19*
€ 7.990,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.613,90*
€ 8.010,13*
€ 4,90*
ab € 8.236,01*
€ 8.465,49*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.396,24*
€ 8.680,87*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.680,87*
€ 10.330,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.580,99*
€ 10.211,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.547,44*
€ 10.171,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.439,26*
€ 10.042,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8.427,67*
€ 10.028,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.406,37*
€ 10.003,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.396,24*
€ 9.991,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.