Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte reversierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rüttelplatte reversierbar
Rüttelplatte reversierbar
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     2478B-1712115-63024
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter
  • Stufenlos hydraulisch verstellbar Vorwärts- bzw. Rückwärtslauf
  • Selbstspannendes Kupplungssystem für geringeren Keilriemenverschleiß
  • Riss- und bruchfeste Grundplatte aus gehärtetem Stahl
  • Führungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
  • Neuer Schutzkäfig bietet zuverlässigen Schutz für den Motor und das Gerät
  • Extra starke Gummilager verbaut
Weitere Informationen:
Max. Geschwindigkeit:
25 m/min
Flächenverdichtung:
990 m²/h
Motortyp:
1B30
Leistung:
8 KWT
Plattengröße:
600x900 MMT
Arbeitsbreite:
600 MMT
Gewicht:
400 KGM
Paketdiensfähig:
NEIN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.673,00*
€ 7.898,03*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.526,39*
€ 7.917,93*
€ 4,90*
ab € 8.141,43*
€ 8.368,16*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.298,63*
€ 8.537,17*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.537,17*
€ 10.159,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.438,82*
€ 10.042,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.435,39*
€ 10.038,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.327,76*
€ 9.910,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8.326,57*
€ 9.908,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.305,39*
€ 9.883,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.298,63*
€ 9.875,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.