Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte reversierbar RPD40-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rüttelplatte reversierbar RPD40-60 mit Hatz-Diesel 1B30, 4000 Zentrifugalkraft
Rüttelplatte reversierbar RPD40-60 mit Hatz-Diesel 1B30, 4000 Zentrifugalkraft
Artikel-Nr.:
     2478B-1712115-63022
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter
  • Stufenlos hydraulisch verstellbar Vorwärts- bzw. Rückwärtslauf
  • Selbstspannendes Kupplungssystem für geringeren Keilriemenverschleiß
  • Riss- und bruchfeste Grundplatte aus gehärtetem Stahl
  • Führungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
  • Neuer Schutzkäfig bietet zuverlässigen Schutz für den Motor und das Gerät
  • Extra starke Gummilager verbaut
Weitere Informationen:
Max. Geschwindigkeit:
20 m/min
Flächenverdichtung:
720 m²/h
Motortyp:
1B30
Leistung:
5,6 KWT
Plattengröße:
600x840 MMT
Arbeitsbreite:
600 MMT
Gewicht:
285 KGM
Paketdiensfähig:
NEIN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.687,16*
€ 5.892,88*
€ 4,90*
ab € 5.729,51*
€ 5.949,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.651,98*
€ 5.985,37*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.238,48*
€ 6.453,21*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.453,21*
€ 7.679,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.368,89*
€ 7.578,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.365,43*
€ 7.574,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.259,51*
€ 7.448,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6.258,32*
€ 7.447,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.238,48*
€ 7.423,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.