Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte reversierbar RPB40-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rüttelplatte reversierbar RPB40-60
Rüttelplatte reversierbar RPB40-60
Artikel-Nr.:
     2478B-1712115-63021
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter
  • Stufenlos hydraulisch verstellbar Vorwärts- bzw. Rückwärtslauf
  • Selbstspannendes Kupplungssystem für geringeren Keilriemenverschleiß
  • Riss- und bruchfeste Grundplatte aus gehärtetem Stahl
  • Führungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
  • Neuer Schutzkäfig bietet zuverlässigen Schutz für den Motor und das Gerät
  • Extra starke Gummilager verbaut
Weitere Informationen:
Max. Geschwindigkeit:
20 m/min
Flächenverdichtung:
720 m²/h
Motortyp:
Honda GX 270
Leistung:
6,3 KWT
Plattengröße:
600x840 MMT
Arbeitsbreite:
600 MMT
Gewicht:
275 KGM
Paketdiensfähig:
NEIN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.741,44*
€ 4.948,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.665,50*
€ 4.960,96*
€ 4,90*
ab € 5.035,32*
€ 5.244,24*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.147,65*
€ 5.349,11*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.349,11*
€ 6.365,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.275,03*
€ 6.277,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.271,56*
€ 6.273,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.170,46*
€ 6.152,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5.169,27*
€ 6.151,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.147,65*
€ 6.125,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.