Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte reversierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rüttelplatte reversierbar
Rüttelplatte reversierbar
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     2478B-1712115-63020
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter
  • Stufenlos hydraulisch verstellbar Vorwärts- bzw. Rückwärtslauf
  • Selbstspannendes Kupplungssystem für geringeren Keilriemenverschleiß
  • Riss- und bruchfeste Grundplatte aus gehärtetem Stahl
  • Führungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
  • Neuer Schutzkäfig bietet zuverlässigen Schutz für den Motor und das Gerät
  • Extra starke Gummilager verbaut
Weitere Informationen:
Max. Geschwindigkeit:
20 m/min
Flächenverdichtung:
600 m²/h
Motortyp:
1B30
Leistung:
5,6 KWT
Plattengröße:
500x840 MMT
Arbeitsbreite:
500 MMT
Gewicht:
290 KGM
Paketdiensfähig:
NEIN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.650,78*
€ 6.876,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.525,68*
€ 6.893,41*
€ 4,90*
ab € 7.060,78*
€ 7.285,31*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.205,44*
€ 7.476,41*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.476,41*
€ 8.896,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.382,70*
€ 8.785,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.349,03*
€ 8.745,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.238,95*
€ 8.614,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7.227,33*
€ 8.600,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.206,49*
€ 8.575,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.205,44*
€ 8.574,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.