Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte reversierbar RPD30-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rüttelplatte reversierbar RPD30-60
Rüttelplatte reversierbar RPD30-60
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     2478B-1712115-63016
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter
  • Stufenlos hydraulisch verstellbar Vorwärts- bzw. Rückwärtslauf
  • Selbstspannendes Kupplungssystem für geringeren Keilriemenverschleiß
  • Riss- und bruchfeste Grundplatte aus gehärtetem Stahl
  • Führungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
  • Neuer Schutzkäfig bietet zuverlässigen Schutz für den Motor und das Gerät
  • Extra starke Gummilager verbaut
  • Einfach zu montierende Transporträder
Weitere Informationen:
Max. Geschwindigkeit:
20 m/min
Flächenverdichtung:
720 m²/h
Motortyp:
1B20
Leistung:
3,3 KWT
Plattengröße:
600x710 MMT
Arbeitsbreite:
600 MMT
Gewicht:
206 KGM
Paketdiensfähig:
NEIN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.257,41*
€ 5.468,90*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.164,27*
€ 5.482,62*
€ 4,90*
ab € 5.589,57*
€ 5.795,06*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.696,27*
€ 5.955,80*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.955,80*
€ 7.087,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.874,95*
€ 6.991,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.841,12*
€ 6.950,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.736,19*
€ 6.826,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5.724,56*
€ 6.812,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.705,12*
€ 6.789,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.696,27*
€ 6.778,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.