Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte reversierbar RPB30-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rüttelplatte reversierbar RPB30-60
Rüttelplatte reversierbar RPB30-60
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     2478B-1712115-63015
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter
  • Stufenlos hydraulisch verstellbar Vorwärts- bzw. Rückwärtslauf
  • Selbstspannendes Kupplungssystem für geringeren Keilriemenverschleiß
  • Riss- und bruchfeste Grundplatte aus gehärtetem Stahl
  • Führungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
  • Neuer Schutzkäfig bietet zuverlässigen Schutz für den Motor und das Gerät
  • Extra starke Gummilager verbaut
  • Einfach zu montierende Transporträder
Weitere Informationen:
Max. Geschwindigkeit:
20 m/min
Flächenverdichtung:
600 m²/h
Motortyp:
Honda GX 200
Leistung:
4 KWT
Plattengröße:
600x710 MMT
Arbeitsbreite:
600 MMT
Gewicht:
185 KGM
Paketdiensfähig:
NEIN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.886,08*
€ 3.047,00*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.863,35*
€ 3.083,87*
€ 4,90*
ab € 3.103,75*
€ 3.262,05*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.171,19*
€ 3.378,96*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 3.438,44*
€ 3.438,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.378,96*
€ 4.020,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.325,69*
€ 3.957,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.291,30*
€ 3.916,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.210,57*
€ 3.820,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.198,83*
€ 3.806,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.174,59*
€ 3.777,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.171,19*
€ 3.773,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.