Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte reversierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rüttelplatte reversierbar
Rüttelplatte reversierbar
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     2478B-1712115-63013
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter
  • Stufenlos hydraulisch verstellbar Vorwärts- bzw. Rückwärtslauf
  • Selbstspannendes Kupplungssystem für geringeren Keilriemenverschleiß
  • Riss- und bruchfeste Grundplatte aus gehärtetem Stahl
  • Führungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
  • Neuer Schutzkäfig bietet zuverlässigen Schutz für den Motor und das Gerät
  • Extra starke Gummilager verbaut
  • Einfach zu montierende Transporträder
Weitere Informationen:
Max. Geschwindigkeit:
20 m/min
Flächenverdichtung:
600 m²/h
Motortyp:
1B20
Leistung:
3,3 KWT
Plattengröße:
500x710 MMT
Arbeitsbreite:
500 MMT
Gewicht:
196 KGM
Paketdiensfähig:
NEIN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.987,66*
€ 5.206,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.907,81*
€ 5.220,00*
€ 4,90*
ab € 5.310,28*
€ 5.517,52*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.419,36*
€ 5.672,58*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.672,58*
€ 6.750,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.593,19*
€ 6.655,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.559,30*
€ 6.615,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.453,42*
€ 6.489,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5.441,78*
€ 6.475,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.419,36*
€ 6.449,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.