Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte reversierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rüttelplatte reversierbar
Rüttelplatte reversierbar
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     2478B-1712115-63011
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter
  • Stufenlos hydraulisch verstellbar Vorwärts- bzw. Rückwärtslauf
  • Selbstspannendes Kupplungssystem für geringeren Keilriemenverschleiß
  • Riss- und bruchfeste Grundplatte aus gehärtetem Stahl
  • Führungsholm bei Transport oder Lagerung in vertikaler Position arretierbar
  • Neuer Schutzkäfig bietet zuverlässigen Schutz für den Motor und das Gerät
  • Extra starke Gummilager verbaut
  • Einfach zu montierende Transporträder
Weitere Informationen:
Max. Geschwindigkeit:
20 m/min
Flächenverdichtung:
600 m²/h
Motortyp:
1B20
Leistung:
3,3 KWT
Plattengröße:
500x680 MMT
Arbeitsbreite:
500 MMT
Gewicht:
164 KGM
Paketdiensfähig:
NEIN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.376,89*
€ 4.580,23*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.292,66*
€ 4.591,69*
€ 4,90*
ab € 4.646,08*
€ 4.853,52*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.741,20*
€ 4.995,02*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.995,02*
€ 5.944,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.918,82*
€ 5.853,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.884,75*
€ 5.812,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.779,73*
€ 5.687,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.768,05*
€ 5.673,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.741,20*
€ 5.642,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.