| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712058-21160100000096 Herst.-Nr.: 21160100000096 EAN/GTIN: 4251765314109 |
| |
|
| | |
| An der Rückwand der stabilen Stahl-Konstruktion, die an der Wand oder am Boden befestigt werden kann, ist alles – inklusive der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und Warnschilder – übersichtlich an einem Platz:
• Klapptisch für die Ablage von Ladegeräten und Batterien • Ablage für Handschuhe und Schutzbrille • Augenspülflasche • Warnschilder • Fehlerstrom-Schutzeinrichtung > =300 mA • 2 Schuco-Steckdosen 16A 230V • Halterung für Kabel
Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)
Optional lieferbar: • CEEforme Steckdose 16 A 400 V • CEEforme Steckdose 32 A 400 V • Feuerlöscher 6 kg inkl. Halter • Halterung für Wasserbehälter Weitere Informationen: | | Artikel hat Nachfolger (J/N): | Nein | Artikelbezeichnung: | Batterie-Ladeplatz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.160,36* | € 1.234,31* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.180,76* | € 1.264,59* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.199,22* | € 1.276,92* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.200,40* | € 1.276,92* | | | | Lager 2478 | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.197,89* | € 1.282,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|