Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter mit Lochblech-Boden und Ablasshahn, 1000 kg, 300 Liter, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712058-20440400000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20440400000097
EAN/GTIN:
     4251765306142
Suchbegriffe:
Lochblechboden
Spänebehälter
spänebehälter 300 l
spänebehälter
Zum Trennen von Spanmaterial und Flüssigkeit ist dieser öl- und wasserdicht verschweißte Behälter ca. 100 mm oberhalb des Behälter-Bodens mit einem Lochblech- Abscheider (3 mm, Raster 6 mm) ausgestattet. So können sich Bohrwasser oder Öle im Auffangbehälter absetzen und über den Abflusshahn separat aufgefangen werden. Mit umlaufender Kantenverstärkung, Seilzug für Kippmechanismus und Abrutschsicherung.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikel hat Nachfolger (J/N):
Nein
Artikelbezeichnung:
Spänebehälter
Weitere Suchbegriffe: eichinger spänebehälter, Selbstkipper für Späne, Spänekippbehälter, Spänekipper, Späne-Selbstkipper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 745,24*
€ 844,56*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,68*
€ 849,02*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,13*
€ 850,57*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,42*
€ 854,62*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 763,97*
€ 861,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,62*
€ 1.017,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,56*
€ 1.016,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 854,54*
€ 1.016,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,44*
€ 979,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 823,43*
€ 979,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,76*
€ 948,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 796,75*
€ 948,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,42*
€ 904,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20440400002555
ab € 98,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.