Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter extragroß und massiv, 2500 kg, 3000 Liter, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712058-20241800000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20241800000097
EAN/GTIN:
     4251765303165
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter 3m³
Ein Kippbehälter in XXXL. In enorm massiver Ausführung mit profilierten Seitenwänden und robusten Dreiecksstützen, um ein kontrolliertes Auskippen und Aufrichten zu ermöglichen.

• Massiver, verstärkter Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen
• mit umlaufenden Wannenprofil und doppelter
Verstärkung an der Auskipp-Kante
• Lagerung auf Drehgelenk, 90° kippbar
• über Seilzug zu kippen

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• hydraulische Kippvorrichtung
• Kippbremse
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikel hat Nachfolger (J/N):
Nein
Artikelbezeichnung:
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Abrollkufen-Kippbehälter, Großraumkippbehälter, Mini-Kippbehälter, Muldenkippbehälter, Muldenkipper, Müllbehälter für Stapler, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Schwerlastkipper, Universalkipper
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2.469,12*
€ 2.613,21*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.465,02*
€ 2.621,24*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.527,53*
€ 2.677,32*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.539,26*
€ 2.677,45*
Lager 2478
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.533,16*
€ 2.689,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.689,57*
€ 3.200,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.645,57*
€ 3.148,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.645,56*
€ 3.148,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.575,97*
€ 3.065,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.575,96*
€ 3.065,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.544,09*
€ 3.027,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.544,08*
€ 3.027,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.533,16*
€ 3.014,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20241800002555
ab € 429,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.